カテゴリ
- 電気材料(3)
- VCT(3)
絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 20(1)
シース色
灰(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(3)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(3)
導体外径(Φmm)
- 2.7
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1.1(20)
- 1.5(20)
- 1.6(2)
- 1.8(23)
- 2.2(2)
- 2.4(2)
- 2.5(10)
- 3.1(11)
- 3.4(3)
- 3.7(9)
- 4.1(2)
- 4.9(8)
- 5.1(2)
- 6.1(2)
- 7(4)
- 7.7(2)
- 10.2(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 三ツ星(3)
三ツ星
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「vct2.0」の検索結果

多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル
三ツ星¥15,980~税込¥17,578~1巻(10m)ほか4日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブルシース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
柔軟ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から12日以内出荷被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応