カテゴリ
- 電気材料(62)
- 電動工具(25)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- JAPPY(2)
- KHD(1)
- KOWA(宏和工業)(20)
- OKAZAWA(1)
- Showa(16)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- アメリカン電機(1)
- オーナンバ(2)
- カワイ電線(3)
- コガネイ(1)
- スイデン(1)
- タイカツ(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- マリンテック(8)
- 三ツ星(3)
- 伸興電線(2)
- 倉茂電工(11)
- 富士電線工業(2)
- 鶴見製作所(2)
エコロジープロダクト
「vct2.0sq」の検索結果

ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
VCT(黒)2sq×3芯×8M 耐トラ(加工済)
スイデン¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷トラスコ品番422-7465適合機種SCV-110DP、SGV-110A、SGV-110A-PC、SGV-110AL、SGV-110ALN、SGV-110DP、SGV-110DP-PC、SGV-110DPL、SGV-110DR、SGV-110DRL、SGV-110DS、SGV-110DS-PC、SGV-110DSL、SOV-S110A、SOV-S110AL、SOV-S110P
サンデーレインボーリール
ハタヤリミテッド¥9,898税込¥10,8881台6日以内出荷雨の中でも安心な防雨型屋外用コードリール。 。アース付きVCT2.0sqのコードを採用。 。コンパクトで持ち運びやすい10M仕様。 。特別感のあるブラックカラー採用。用途建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントなど質量(kg)3.2定格電圧(V)125コンセント形状2P接地付×2個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×224×206電線長さ(m)10電線太さ(mm2)VCT2.0 (×3)
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
キャブタイヤ丸形コード
JAPPY(21件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻(10m)ほか当日出荷から30日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
延長コード 15A×5m
KOWA(宏和工業)(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ソフトタイプ電線の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。用途15A3ッ口5メートル屋内型延長コード。材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル長さ(m)5コンセント定格15A・125V電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内用コンセント2P×3ツ口
キャブタイヤケーブル
JAPPY(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1巻(10m)ほか当日出荷から3日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。色灰
ソフトタイプ延長コード
KOWA(宏和工業)(10件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。 冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内特性防塵
電動工具取替えコード
KOWA(宏和工業)(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。仕様2Pプラグ・端末半田処理済材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色黒定格電圧(V)125定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内
防雨延長コード 3芯3口
KOWA(宏和工業)(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷15A3ツ口10メートル防雨型延長コードアース付。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。 でか太電線仕様です。仕様屋外型防雨キャップ付材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル質量(g)1980長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT3芯×2.0sq電線許容電流(A)22使用場所屋外特性防雨、アース付
延長コード 12A×5m
KOWA(宏和工業)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ソフトタイプ電線の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。用途電源元の延長。長さ(m)5コンセント定格12A・125V電線仕様VCT2芯×0.75sq使用場所屋内用コンセント1口
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥5,598~税込¥6,158~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
防雨ショートタップ 3ツ口
KOWA(宏和工業)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷15A3ツ口防雨型ショートタップ。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型ショートタップです。仕様屋外型防雨キャップ付き材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋外特性防雨
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ
倉茂電工¥6,598~税込¥7,258~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
電源延長3.5sqX10M
SUZUKID(スズキッド)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷単相100Vの電源延長キャブタイヤコードです。 防水プラグとコネクタボディが付いています。用途100V延長コード。コード長さ(m)10コード種類VCT3.5sq×2芯
有接点センサスイッチ CS□B
コガネイ(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷質量(g)60耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式2線式周囲温度(℃)0~60リード線VCT0.3SQ×2芯×1500mm耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
ソフト防水補助コード 10m
タイカツ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷柔らかくてねじれない防雨型延長コードです。コードの長さは10mです。1200Wまで使用可能です。屋外で使用可能な防雨プラグ付です。用途屋外用防雨型延長コード。長さ(m)10電線仕様VCT0.75SQ×2芯(12A)使用場所屋外コンセント2芯×1口特性防水
デカ太延長コード
KOWA(宏和工業)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。 冬でも固くなりにくいソフトコードです。用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口定格電流(A)15電線仕様-芯数2使用場所屋内
マルチショートタップ2芯3口
KOWA(宏和工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sqコード長さ(cm)30使用場所屋内
防雨型延長コード1口
KOWA(宏和工業)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。屋外型の防雨型延長コードです。用途屋外型材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色黒長さ(m)5定格電圧(V)125コンセント個数1ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋外特性防雨
柔軟ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から12日以内出荷被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
マルチタップ キャップ付
KOWA(宏和工業)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。防塵型です。用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色黄定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sqコード長さ(cm)30使用場所屋内特性防塵
防雨コードソフト 1口
KOWA(宏和工業)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷15A1ツ口10メートル防雨型延長コード。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。 環境にやさしい鉛フリー製品です。仕様屋外型材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル色黒質量(g)1240長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント個数1ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋外特性防雨
延長コード10m クランプ付
KOWA(宏和工業)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷コードを束ねるクランプ付の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用しています。環境にやさしい鉛フリー製品です。冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。用途屋内用延長コード。材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色黄長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内
ビニソフトVCT222
倉茂電工¥19,980~税込¥21,978~1本(100m)翌々日出荷から8日以内出荷柔軟性に優れたVCTです。用途汎用機器への配線に。定格電圧(V)600長さ(m)100材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻材質(導体)軟銅集合線
分岐ケーブル スズラン灯 T1タイプ
Showa¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷スズラン灯 Tシリーズ T1タイプ用途仮設現場で使用、照明専用電線仕様母線:VCT2C×2.0sqコネクタ両端末防水:125V2P15A使用場所屋外
ランプ付マルチショート
KOWA(宏和工業)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。通電状態を知らせるパイロットランプ付きです。用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色緑定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sqコード長さ(cm)30使用場所屋内
スリムショートタップ2芯3口
KOWA(宏和工業)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sqコード長さ(cm)30使用場所屋内
多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル
三ツ星¥7,598~税込¥8,358~1巻(10m)ほか4日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブルシース色灰RoHS指令(10物質対応)対応