カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • FA用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 14(1)
長さ(m)
  • 305(1)
導体外径(Φmm)
  • 2
  • 0.38(2)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 1.3(2)
  • 1.5(1)
  • 1.64(2)
  • 1.9(17)
  • 1.92(3)
  • 1.93(1)
  • 2.02(1)
  • 2.04(1)
  • 2.07(8)
  • 2.1(3)
  • 2.2(1)
  • 2.4(2)
  • 2.57(1)
  • 10.7(1)
  • 14(3)
  • 20.3(2)
ブランド
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「14awg」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロンレックス電線 PROTERIAL(プロテリアル)

    フロンレックス電線

    PROTERIAL(プロテリアル)
    159,800税込175,780
    1巻(305m)
    5日以内出荷
    1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性(UL:VW-1)です。
    用途電子機器の内部配線。モータの口出線。定格電圧(V)600色(絶縁体)定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)305
FA用ケーブルカテゴリ
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
"14awg" 導体外径(Φmm):2 【通販モノタロウ】