2種ビニル絶縁電線(単線タイプ)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)8日以内出荷
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。IVより許容電流が高く取れます。600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50最小絶縁抵抗75℃(MΩ-km)0.05