カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VCT(2)
    • VCTF(1)
絞り込み
ブランド
  • カワイ電線(2)
  • エスネット(1)
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
長さ(m)
  • 100(3)
導体外径(Φmm)
  • 2
  • 0.7(4)
  • 0.9(5)
  • 1.1(19)
  • 1.5(23)
  • 1.6(3)
  • 1.8(18)
  • 2.5(6)
  • 2.6(2)
  • 2.7(2)
  • 3.1(5)
  • 3.7(3)
  • 4.9(2)
  • 6.6(2)
  • 7(4)
  • 7.4(2)
  • 7.8(2)
  • 8.5(2)
  • 9.1(2)
  • 9.3(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む

「vct」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニルキャブタイヤ丸形コード エスネットビニルキャブタイヤ丸形コードエスネット
23,980税込26,378特価
1巻(100m)
当日出荷から3日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内で使用る300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード、電動工具など電線が酷使される器具に適しています。長さ(m)100
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形カワイ電線
29,980税込32,978
1巻(100m)
翌々日出荷から3日以内出荷
許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。
長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 カワイ電線600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形カワイ電線
29,980税込32,978
1巻(100m)
3日以内出荷
焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。 JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。 許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。 被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。 カラー、200タフライン、Gタフラインの各バリエーションも在庫しています。
用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。
関連キーワード
ラバロンvct特集