カテゴリ
- 電気材料(4)
- VVF・VVR(3)
絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(1)
導体外径(Φmm)
- 2
- 1.6(22)
- 2.0(3)
- 2.6(3)
- 3(1)
- 26(1)
- 30(2)
- 31(1)
シース色
灰(4)
黒(1)
長さ(m)
- 100(4)
許容電流
- 20(1)
- 23(1)
規格/略称
- VVF(G)(2)
VVF(G)
ケーブル形状
- 平型(3)
平型
導体サイズ
- 2(2)
2
絶縁体色
- 白(3)
- 緑(2)
- 赤(1)
- 黒(3)
白・緑・赤・黒
ブランド
- カワイ電線(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- 愛知電線(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
カワイ電線・矢崎エナジーシステム・愛知電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vvf1.6-2」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥39,980~税込¥43,978~1巻(100m)4日以内出荷許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。定格電圧(V)600以下長さ(m)100タイプソフトタイプ試験電圧1500シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上
アース付600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル エフアース
矢崎エナジーシステム¥77,980税込¥85,7781巻(100m)3日以内出荷VVFのアース線をサイズダウンしたケーブルです。アース線を分離しやすい構造で、通線・配線が容易で、作業時間短縮に貢献できます。また、シースの切断・皮むきロスが低減でき、省ロスとなります。関連規格JCS 4519シース色グレーケーブル形状平型
配電用電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥53,980税込¥59,3781巻(100m)3日以内出荷絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
VVFケーブル
愛知電線¥49,980税込¥54,9781セット(100m)4日以内出荷接地線が1.6mmになることにより。設置工事がより施工しやすくなる。Gライン・200Vラインの製品より軽量かつ経済的です。シースの接地線側に凹みがあり、誤配線を防げます。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))用途屋内配線、IH用配線、冷暖房用配線。Gタイプは接地回路を必要とする電気配線に用います。Gタイプ200Vラインは住宅内の200V分岐回路に用います。試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5仕上外径(Φmm)6.6×13.4