矢崎エナジーシステム
アース付600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル エフアース
VVFのアース線をサイズダウンしたケーブルです。
アース線を分離しやすい構造で、通線・配線が容易で、作業時間短縮に貢献できます。また、シースの切断・皮むきロスが低減でき、省ロスとなります。
関連規格
JCS 4519
シース色
グレー
ケーブル形状
平型
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
許容電流(A)
色(絶縁体)
線心数
導体サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03464242
VVF3X2.0+1.6
1巻(100m)
100
20
黒×白×赤
3
2
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464567
VVF2X5.5+1.6
1巻(50m)
50
33
黒×白
2
3
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03465362
VVF2X2.6+1.6
1巻(100m)
100
32
黒×白
2
2.6
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464777
VVF2X2.0+1.6
1巻(100m)
100
23
黒×白
2
2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03465301
VVF2X1.6+1.6
1巻(100m)
100
18
黒×白
2
1.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表