カテゴリ
- 電気材料(8)
- VVF・VVR(8)
絞り込み
導体外径(Φmm)
- 2
- 0.7(2)
- 0.9(3)
- 1.1(5)
- 1.5(5)
- 1.6(8)
- 1.8(7)
- 2.4(4)
- 2.5(4)
- 2.6(6)
- 3(11)
- 3.1(4)
- 3.4(5)
- 3.6(7)
- 4.4(8)
- 4.8(3)
- 5.5(6)
- 7.3(5)
- 9.3(5)
- 12(4)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
芯数(C)
- 2(4)
- 3(8)
- 4(2)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(2)
- 15(2)
- 20(2)
- 30(1)
- 100(7)
シース色
カラー(1)
灰(6)
許容電流
- 20(5)
- 23(3)
規格/略称
- VVF(3)
- VVR(2)
VVF・VVR
ブランド
- 行田電線(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 富士電線工業(2)
- 弥栄電線(1)
- カワイ電線(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 愛知電線(1)
行田電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・富士電線工業・弥栄電線・カワイ電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・愛知電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「vvr 3芯」の検索結果

VVFケーブル
愛知電線(59件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本(5m)ほか当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
富士電線工業¥51,980税込¥57,1781巻(100m)3日以内出荷から62日以内出荷定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60シース標準厚さ(mm)1.5