カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • IV(2)
    • 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 250(3)
シース色
  • シース色カラー(2)
  • シース色黒(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(2)
導体タイプ
  • より線(2)
規格/略称
  • HIV(1)
  • IV(1)
導体外径(Φmm)
  • 20.7
  • 1.1(1)
  • 1.8(23)
  • 2(10)
  • 3.4(1)
  • 6(9)
  • 6.0(1)
  • 6.7(1)
  • 6.8(3)
  • 7(5)
  • 18.2(5)
  • 21.2(1)
  • 26.4(1)
  • 33.2(1)
芯数(C)
  • 1(1)
1
定格電圧
  • 600(2)
600
絶縁体色
  • 白(2)
  • 緑(2)
  • 赤(2)
  • 青(2)
  • 黄(2)
  • 黒(2)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
  • 60(1)
  • 75(1)
60・75
仕上外径
  • 26(2)
26
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • SFCC(旧:昭和電線)(2)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv2」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600Vビニル絶縁電線 SFCC(旧:昭和電線)

    600Vビニル絶縁電線

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1巻(10m)
    当日出荷から12日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • 2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    2種ビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1巻(5m)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
    用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75
  • 600V 二種ビニル絶縁電線 HIV SFCC(旧:昭和電線)

    600V 二種ビニル絶縁電線 HIV

    SFCC(旧:昭和電線)
    ¥179,800税込¥197,780
    1巻(10m)
    8日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600定格温度(℃)75規格/略称HIV
関連キーワード
kiv2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kiv2
  • hiv