カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • VCT(2)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5(2)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(2)
導体外径(Φmm)
  • 3.1
  • 1.1(2)
  • 1.35(3)
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
  • 1.8(8)
  • 2.4(3)
  • 2.5(2)
  • 3(3)
  • 3.4(2)
  • 3.6(3)
  • 3.7(2)
  • 4.4(2)
  • 4.8(2)
  • 5.5(2)
  • 7.8(2)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 色(1)
  • 色(1)
ブランド
  • 富士電線工業(2)
富士電線工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CVV」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)富士電線工業(18件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
関連キーワード
電線 cvv特集
  • 関連カテゴリ
  • VCT