カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • 2PNCT(1)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星(1)
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 3.2
  • 1.1(4)
  • 1.5(3)
  • 1.8(4)
  • 2.5(4)
  • 2.8(1)
  • 3.1(4)
  • 3.5(1)
  • 3.7(2)
  • 4.2(2)
  • 11(1)
  • 11.6(1)
  • 11.7(1)
  • 14.8(1)
  • 15.2(1)
  • 18.7(1)
  • 19.4(1)
  • 21.2(1)
  • 22.9(1)
  • 26.4(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2ct」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル三ツ星(30件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1巻
当日出荷から12日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
2ct 4芯特集