カテゴリ
- 電気材料(3)
- CV・CVT(1)
- VCT(1)
絞り込み
規格/略称
- 600V CVT(1)
- VVR(1)
導体公称断面積(mm2)
- 2(1)
- 8(2)
芯数(C)
- 2(1)
- 3(3)
- 4(1)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(3)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 3.4
- 1.1(4)
- 1.35(3)
- 1.5(4)
- 1.8(11)
- 2.4(7)
- 2.5(4)
- 3(8)
- 3.1(4)
- 3.6(10)
- 3.7(3)
- 4.4(8)
- 4.8(5)
- 5.5(8)
- 7.3(6)
- 9.3(6)
- 12(7)
- 14.7(5)
- 17(5)
- 19(3)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(1)
灰(2)
黒(1)
カラー・灰・黒
定格電圧
- 600(1)
600
許容電流
- 36(1)
36
ブランド
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- 三ツ星(1)
- 行田電線(1)
SFCC(旧:昭和電線)・三ツ星・行田電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「cvt 38sq」の検索結果

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか7日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
行田電線(3件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1巻(30m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷レングスマーク入り用途600V以下の回路に。