カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • VCT(4)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 8(5)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(4)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 6(1)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(5)
  • 15(2)
  • 20(4)
  • 25(2)
  • 30(5)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(5)
  • 55(2)
  • 60(2)
  • 65(1)
  • 70(2)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 100(2)
導体外径(Φmm)
  • 3.7
  • 1.1(5)
  • 1.5(5)
  • 1.8(13)
  • 2.4(6)
  • 2.5(6)
  • 3(5)
  • 3.1(6)
  • 3.6(7)
  • 4.4(6)
  • 4.8(4)
  • 4.9(4)
  • 5.5(6)
  • 7(4)
  • 7.3(6)
  • 9.1(4)
  • 9.3(6)
  • 12(6)
  • 14.7(5)
  • 17(5)
シース色
  • シース色(2)
  • シース色(2)
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 三ツ星(1)
  • 富士電線工業(2)
  • 倉茂電工(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・三ツ星・富士電線工業・倉茂電工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600v cvt」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

    ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)

    富士電線工業(18件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ

    倉茂電工
    7,498税込8,248
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
  • 難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
    定格電圧(V)600
200v 100v 変換プラグ特集
  • 関連カテゴリ
  • VCT