カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • VVF・VVR(2)
絞り込み
ブランド
  • 富士電線工業(1)
  • 弥栄電線(1)
芯数(C)
  • 2(2)
導体外径(Φmm)
  • 3
  • 1.6(18)
  • 2(25)
  • 2.6(10)
  • 3.6(1)
  • 26(1)
  • 30(2)
  • 31(1)
長さ(m)
  • 50(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5(2)
  • 色(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf2」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VVFケーブル 弥栄電線VVFケーブル弥栄電線(9件のレビュー)
21,088税込23,197
1巻(50m)
当日出荷から8日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ) 富士電線工業600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)富士電線工業
26,980税込29,678
1巻(50m)
翌日出荷
壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。 丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。
用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。種類電力ケーブル全長(m)50シース厚(mm)1.5規格JIS C 3342定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格<PS>E
関連キーワード
vvfリール特集