カテゴリ
- 電気材料(3)
- VVF・VVR(3)
絞り込み
芯数(C)
- 2(3)
導体外径(Φmm)
- 3
- 1.6(25)
- 2(23)
- 2.0(7)
- 2.6(13)
- 3.6(1)
- 26(1)
- 30(2)
- 31(1)
長さ(m)
- 50(3)
導体サイズ
- 3(2)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(2)
シース色
灰(3)
灰
許容電流
- 33(3)
33
規格/略称
- VVF(2)
VVF
ケーブル形状
- 平型(3)
平型
絶縁体色
- 白(3)
- 黒(3)
白・黒
ブランド
- 富士電線工業(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- 弥栄電線(1)
富士電線工業・矢崎エナジーシステム・弥栄電線
「vvf2.0」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)
富士電線工業¥34,980税込¥38,4781巻(50m)3日以内出荷壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。 丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60
アース付600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル エフアース
矢崎エナジーシステム¥43,980税込¥48,3781巻(50m)3日以内出荷VVFのアース線をサイズダウンしたケーブルです。アース線を分離しやすい構造で、通線・配線が容易で、作業時間短縮に貢献できます。また、シースの切断・皮むきロスが低減でき、省ロスとなります。関連規格JCS 4519シース色グレーケーブル形状平型