カテゴリ
- 電気材料(3)
- CV・CVT(3)
絞り込み
芯数(C)
- 2(3)
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
導体公称断面積(mm2)
- 22(3)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(2)
導体外径(Φmm)
- 5.5
- 1.6(2)
- 1.8(6)
- 2(1)
- 2.4(1)
- 2.6(1)
- 3(2)
- 3.6(2)
- 4.4(4)
- 7.3(4)
- 9.3(4)
- 9.4(1)
- 11(1)
- 12(4)
- 13(1)
- 14.7(2)
- 15.5(1)
- 17(2)
- 19(1)
- 22(1)
シース色
黒(3)
黒
定格電圧
- 600(3)
600
許容電流
- 120(1)
120
規格/略称
- 600V CV(2)
- 600V CVD(1)
600V CV・600V CVD
「cv2.0」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1巻(10m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
600Vデュプレックス形(単心2個より)架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CVD
SFCC(旧:昭和電線)¥29,980~税込¥32,978~1巻(10m)ほか8日以内出荷600Vの単心CVケーブルを2条より合わせたデュプレックス形ケーブル形状導体:円形圧縮適合規格JIS C 3605定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5シース色黒許容温度(℃)90線心数2線心識別黒・白規格/略称600V CVD