カテゴリ
- 電気材料(3)
- VVF・VVR(2)
- CV・CVT(1)
絞り込み
芯数(C)
- 3(3)
導体公称断面積(mm2)
- 22(3)
導体外径(Φmm)
- 5.5
- 1.6(4)
- 2(4)
- 2.4(3)
- 2.6(2)
- 3(7)
- 3.4(4)
- 3.6(4)
- 4.4(5)
- 4.8(3)
- 6(2)
- 7.3(2)
- 7.8(1)
- 9.3(2)
- 12(1)
ケーブル形状
- 丸型(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(1)
シース色
灰(2)
灰
許容電流
- 66(2)
- 80(1)
- 90(1)
- 110(1)
- 120(1)
66・80・90・110・120
規格/略称
- VVR(1)
VVR
絶縁体色
- 白(1)
- 赤(1)
- 黒(1)
白・赤・黒
ブランド
- 行田電線(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- タツタ電線(1)
行田電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vvr」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
行田電線(3件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1巻(30m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷レングスマーク入り用途600V以下の回路に。
低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥17,980~税込¥19,778~1巻(5m)ほか翌々日出荷から9日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5