カテゴリ
- 電気材料(1)
- IV(1)
絞り込み
シース色
カラー(1)
黒(1)
長さ(m)
- 200(1)
導体公称断面積(mm2)
- 22(1)
導体外径(Φmm)
- 6
- 1.8(5)
- 2(10)
- 18.2(5)
- 21.2(1)
芯数(C)
- 1(1)
定格電圧
- 600(1)
600
許容電流
- 115(1)
115
規格/略称
- IV(1)
IV
絶縁体色
- 白(1)
- 緑(1)
- 赤(1)
- 青(1)
- 黄(1)
- 黒(1)
白・緑・赤・青・黄・黒
導体タイプ
- より線(1)
より線
定格温度
- 60(1)
60
仕上外径
- 9.2(1)
9.2
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「iv2.0」の検索結果

IV撚り線タイプ22mm
フジクラ・ダイヤケーブル¥79,980~税込¥87,978~1巻(200m)5日以内出荷から10日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1試験電圧2000VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)1.6概算質量(kg/km)255導体構成(本/mm)7/2.0RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.824最小絶縁抵抗(MΩ/km)40(20℃)、0.1(60℃)