カテゴリ
- 電気材料(2)
- 2PNCT(2)
絞り込み
芯数(C)
- 3(1)
導体公称断面積(mm2)
- 2(1)
- 14(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 33(1)
- 35(1)
- 40(1)
導体外径(Φmm)
- 7
- 1.1(6)
- 1.5(6)
- 1.8(7)
- 2.5(9)
- 3.1(9)
- 3.7(7)
- 4.9(7)
- 6.7(6)
- 8.7(4)
- 8.8(2)
- 10.4(1)
- 11.2(3)
- 11.3(1)
- 11.4(1)
- 11.7(1)
- 13(1)
- 14.6(2)
- 14.8(1)
- 14.9(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 富士電線工業(1)
- 三ツ星(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「3pnct」の検索結果

2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(30件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1巻当日出荷から12日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
電線/ケーブル
富士電線工業¥28,980税込¥31,8781本4日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25