カテゴリ
- 電気材料(1)
- 2PNCT(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2(1)
長さ(m)
- 33(1)
導体外径(Φmm)
- 7
- 1.1(4)
- 1.5(4)
- 1.8(3)
- 2.5(4)
- 3.1(4)
- 3.7(2)
- 4.9(2)
- 6(1)
- 6.7(2)
- 6.9(1)
- 7.5(1)
- 8.4(1)
- 8.8(1)
- 9.1(1)
- 10.4(1)
- 11.2(1)
- 11.4(1)
- 14.9(1)
- 24.6(1)
ブランド
- 富士電線工業(1)
「3pnct」の検索結果

電線/ケーブル
富士電線工業¥28,980税込¥31,8781本4日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25