カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • VCT(2)
絞り込み
ブランド
  • 富士電線工業(1)
  • 三ツ星(1)
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 22(2)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 100(1)
  • 色(2)
導体外径(Φmm)
  • 7
  • 0.7(2)
  • 0.9(3)
  • 1.1(12)
  • 1.25(1)
  • 1.5(25)
  • 1.8(13)
  • 1.9(1)
  • 2.3(1)
  • 2.5(5)
  • 2.7(5)
  • 3.1(4)
  • 3.7(3)
  • 4.9(2)
  • 9.1(2)
  • 10.2(1)
  • 11.6(1)
  • 12.7(1)
  • 15.2(1)
  • 19.2(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf1.25」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
vctf 1.25-6c特集
  • 関連カテゴリ
  • VCT