カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • CV・CVT(3)
絞り込み
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
芯数(C)
  • 3(3)
導体公称断面積(mm2)
  • 60(3)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
導体外径(Φmm)
  • 9.3
  • 1.1(4)
  • 1.35(5)
  • 1.5(4)
  • 1.6(2)
  • 1.8(11)
  • 2.4(4)
  • 2.5(4)
  • 3(4)
  • 3.1(4)
  • 3.4(3)
  • 3.6(5)
  • 3.7(3)
  • 4.4(4)
  • 5.5(4)
  • 7.3(3)
  • 7.8(3)
  • 10(2)
  • 12(3)
  • 14.7(2)
  • 色(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CVV」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻(10m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻
当日出荷から12日以内出荷
一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途一般電力用種類電力ケーブル芯数(C)3規格JIS C 3605許容温度(℃)(導体最高)90定格電圧(V)600周囲温度(℃)40識別黒、白(自然色)、赤適合規格<PS>E
関連キーワード
電線 cvv特集