カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • CV・CVT(3)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 14(4)
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
長さ(m)
  • 10(3)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 色カラー(1)
  • 色(4)
導体外径(Φmm)
  • 9.4
  • 1.35(4)
  • 1.5(3)
  • 1.6(3)
  • 1.8(15)
  • 2(4)
  • 2.4(12)
  • 3(10)
  • 3.4(3)
  • 3.6(10)
  • 4.4(14)
  • 4.8(3)
  • 5.5(10)
  • 7.3(12)
  • 9.3(9)
  • 11(5)
  • 12(6)
  • 13(5)
  • 15.5(3)
  • 19(3)
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(3)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
219,800税込241,780
1巻(50m)
当日出荷から9日以内出荷
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
16,980税込18,678
1巻(10m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
心数(C)単心2個よりシース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
600V単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
16,980税込18,678
1巻(10m)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
シース色導体最高許容温度(℃)90線心識別黒、白(シース上ライン)シース厚(mm)1.5最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
38,980税込42,878
1巻(10m)ほか
61日以内出荷
JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
心数(C)単心4個よりシース厚(mm)1.5
関連キーワード
pcv特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pcv