カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • 海外安全規格対応ケーブル(2)
絞り込み
ブランド
  • オーナンバ(1)
  • ミリオン(共和)(1)
  • 色カラー(2)
  • 色(1)
  • 色(2)
長さ(m)
  • 915(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.21
  • 0.08(2)
  • 0.13(1)
  • 0.14(1)
  • 0.33(2)
  • 0.34(1)
  • 0.52(2)
  • 0.82(1)
  • 0.83(1)
  • 1.31(2)
  • 14(2)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 20(3)
  • 22(3)
  • 24(2)
  • 26(2)
  • 28(2)
  • 38(1)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.61(2)
0.61
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg22 ul1007」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007ミリオン(共和)
9,398税込10,338
1巻(915m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途電気・電子機器の内部配線定格電圧(V)300定格温度(℃)80適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64RoHS指令(10物質対応)対応
UL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
8,898税込9,788
1巻(610m)ほか
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。定格(UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)