カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • FA用ケーブル(4)
絞り込み
芯数(C)
  • 3(1)
  • 4(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5
  • 0.04(1)
  • 0.053(1)
  • 0.125(2)
  • 0.15(2)
  • 0.2(5)
  • 0.205(1)
  • 0.3(8)
  • 0.75(6)
  • 1.25(5)
  • 2(3)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 20(3)
  • 22(3)
  • 24(7)
  • 26(3)
  • 28(4)
  • 30(6)
  • 32(3)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(1)
  • 100(3)
対数(P)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 15(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.03(1)
  • 1.1(2)
  • 20(1)
  • 色カラー(2)
  • 色(1)
  • 色(4)
カラー・灰・黒
ブランド
  • 潤工社(2)
  • 倉茂電工(1)
  • 大電(1)
  • BELDEN(1)
潤工社・倉茂電工・大電・BELDEN
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ETFE」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
250V ETFE絶縁フレキシブル単芯電線 潤工社250V ETFE絶縁フレキシブル単芯電線潤工社
4,898税込5,388
1本(10m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
耐熱、耐寒、耐候、耐油性、機械強度に優れています。
用途可動部機器内配線、省スペース機器配線、リレーリード線などに適しています。使用温度範囲(℃)-100~150定格電圧(V)250材質(絶縁体)ETFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅
高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り 大電高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り大電
9,398税込10,338
1本(10m)ほか
5日以内出荷
NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験、2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.43MB)
ロボットケーブル 単純線 潤工社ロボットケーブル 単純線潤工社
37,980税込41,778特価
1巻(100m)
当日出荷から56日以内出荷
高度な技術(要素技術:導体・ポリマー、成形技術:コーティング・ケーブリング)によって、優れた屈曲寿命をもちます。 細線軽量化が可能です。 電気制御・空圧制御の両ラインをひとつにまとめ、コンパクト化が可能です。 平型・丸型・カール形状等各種形状に対応可能です。 耐アウトガス特性、耐油性、耐薬品性等苛酷な使用環境にも影響されません。 ほとんどの製品が個別仕様のため、迅速なカスタム対応を行っています。
用途半導体製造装置やFAロボットなど長さ(m)100定格電圧250V材質(絶縁体)ETFE
FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (高屈曲) BELDENFA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (高屈曲)BELDEN
21,980税込24,178
1巻(20m)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用定格300Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)RoHS指令(10物質対応)対応
計装用ロボットケーブル 倉茂電工計装用ロボットケーブル倉茂電工
84,980税込93,478
1本
翌々日出荷
フッ素樹脂絶縁を使用した耐久性ロボットケーブルです。
用途ケーブルベア、ロボットアーム等の可動部配線用。長さ(m)100定格電圧(V)300
潤工社etfe電線特集