カテゴリ
- 電気材料(6)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.5
- 0.04(1)
- 0.053(1)
- 0.06(1)
- 0.125(1)
- 0.15(2)
- 0.2(6)
- 0.3(8)
- 0.75(7)
- 1.25(7)
- 2(6)
- 16(2)
- 18(2)
- 20(3)
- 22(3)
- 24(7)
- 26(3)
- 28(4)
- 30(6)
- 32(2)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
芯数(C)
- 2(3)
- 3(4)
- 4(3)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(1)
- 20(1)
導体外径(Φmm)
- 1.03(1)
- 1.1(3)
- 1.26(1)
- 20(1)
- 21(2)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(5)
- 15(2)
- 20(5)
- 25(2)
- 30(5)
- 40(2)
- 50(5)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(6)
対数(P)
- 1(3)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(2)
- 15(2)
- 20(1)
シース色
カラー(1)
灰(1)
黒(6)
カラー・灰・黒
ブランド
- 潤工社(1)
- BELDEN(2)
- 倉茂電工(2)
- 大電(1)
潤工社・BELDEN・倉茂電工・大電
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「ETFE」の検索結果

FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (高屈曲)
BELDEN¥8,798~税込¥9,678~1巻(10m)ほか4日以内出荷から8日以内出荷絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破用途FA向け屈曲用定格300Vケーブル特記耐紫外線、耐薬品性、ROHS、REACH および CE指令適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)難燃性VW-1、FT1、FT4、EN 60332 60332-1-2許容曲げ半径(mm)±90°左右屈曲試験、摺動屈曲試験、垂直360°捻回試験、水平180°捻回試験シールド有(すずめっき銅編組)耐油性IRM 902、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)、IRM 903、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚線耐電圧(V/min)AC2000
FA電源・制御用ケーブル 300V (高屈曲)
BELDEN¥6,798~税込¥7,478~1巻(10m)ほか6日以内出荷から10日以内出荷絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破用途FA向け屈曲用定格300Vケーブル特記耐紫外線、耐薬品性、ROHS、REACH および CE指令適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)定格電圧(V)AC300材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)難燃性VW-1、FT1、FT4、EN 60332 60332-1-2許容曲げ半径(mm)±90°左右屈曲試験、摺動屈曲試験、垂直360°捻回試験、水平180°捻回試験シールド無耐油性IRM 902、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)、IRM 903、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚線耐電圧(V/min)AC2000
ロボットケーブル 単純線
潤工社¥43,980~税込¥48,378~1巻(100m)当日出荷から56日以内出荷高度な技術(要素技術:導体・ポリマー、成形技術:コーティング・ケーブリング)によって、優れた屈曲寿命をもちます。 細線軽量化が可能です。 電気制御・空圧制御の両ラインをひとつにまとめ、コンパクト化が可能です。 平型・丸型・カール形状等各種形状に対応可能です。 耐アウトガス特性、耐油性、耐薬品性等苛酷な使用環境にも影響されません。 ほとんどの製品が個別仕様のため、迅速なカスタム対応を行っています。用途半導体製造装置やFAロボットなど長さ(m)100定格電圧250V材質(絶縁体)ETFE
高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り
大電¥9,398~税込¥10,338~1本(10m)ほか5日以内出荷NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールド有シース色黒定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
300Vリスティング対応可動用ケーブル
倉茂電工¥9,998~税込¥10,998~1本7日以内出荷色黒種類FA用ケーブル適合規格CE・UL・cUL材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)ふっ素樹脂(ETFE)識別絶縁体着色方式RoHS指令(10物質対応)対応