カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5
  • 0.2(1)
  • 0.3(2)
  • 0.75(5)
  • 0.9(1)
  • 1.2(1)
  • 1.25(14)
  • 1.6(1)
  • 2(22)
  • 3.5(20)
  • 5.5(16)
  • 8(19)
  • 14(23)
  • 22(20)
  • 38(20)
  • 60(13)
  • 100(9)
  • 150(4)
  • 200(3)
  • 250(1)
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
シース色
  • シース色黒(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.14(1)
  • 1.2(1)
  • 2(1)
対数(P)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
2・3・5
ブランド
  • JMACS(日本電線工業)(1)
  • 倉茂電工(1)
JMACS(日本電線工業)・倉茂電工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高伸縮性スプリングケーブル 倉茂電工

    高伸縮性スプリングケーブル

    倉茂電工(1件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性
    用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。色黒種類電力ケーブル
  • ロボット/可動部用計装ケーブル JMACS(日本電線工業)

    ロボット/可動部用計装ケーブル

    JMACS(日本電線工業)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1本
    9日以内出荷
    導体素線に80ミクロンの極細線を、絶縁体には耐熱性と電気特性に優れた架橋ポリエチレンを使用することで、耐屈曲性に優れています。 シースには、柔軟で「耐油性、耐熱性、難燃性」に優れた鉛フリーの非移行性ビニルを使用しています。 RS-485/RS-422系の信号伝送に適しています。 すずめっき軟銅線による高密度編組シールドにより、外部ノイズ等の電気的影響を防止します。 UL、c-UL規格対応(AWM2464)
    種類制御・計装ケーブル
関連キーワード
pcv特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pcv
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
"cv" 導体公称断面積:0.5mm2 【通販モノタロウ】