カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • VCTF(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5
  • 0.2(1)
  • 0.3(2)
  • 0.75(4)
  • 0.9(1)
  • 1.2(1)
  • 1.25(14)
  • 1.6(1)
  • 2(24)
  • 3.5(26)
  • 5.5(21)
  • 8(20)
  • 14(23)
  • 22(15)
  • 38(18)
  • 60(14)
  • 100(10)
  • 150(5)
  • 200(5)
  • 250(2)
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(2)
  • 色(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.9(1)
  • 1.14(1)
対数(P)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
2・3・5
ブランド
  • 富士電線工業(1)
  • JMACS(日本電線工業)(1)
富士電線工業・JMACS(日本電線工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ロボット/可動部用計装ケーブル JMACS(日本電線工業)ロボット/可動部用計装ケーブルJMACS(日本電線工業)
26,980税込29,678
1本
9日以内出荷
導体素線に80ミクロンの極細線を、絶縁体には耐熱性と電気特性に優れた架橋ポリエチレンを使用することで、耐屈曲性に優れています。 シースには、柔軟で「耐油性、耐熱性、難燃性」に優れた鉛フリーの非移行性ビニルを使用しています。 RS-485/RS-422系の信号伝送に適しています。 すずめっき軟銅線による高密度編組シールドにより、外部ノイズ等の電気的影響を防止します。 UL、c-UL規格対応(AWM2464)
種類制御・計装ケーブル
関連キーワード
pcv特集
  • 関連カテゴリ
  • VCTF
  • おすすめ人気ランキング
  • pcv