カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • FA用ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • Alpha Wire(1)
導体外径(Φmm)
  • 5.54(1)
長さ(m)
  • 30(1)
芯数(C)
  • 3(1)
  • 色(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.61
  • 0.05(3)
  • 0.3(2)
  • 0.33(1)
  • 0.5(3)
  • 0.518(2)
  • 0.519(1)
  • 0.52(1)
  • 0.75(3)
  • 0.823(4)
  • 1.25(3)
  • 1.3(1)
  • 2(1)
  • 16(4)
  • 18(5)
  • 20(7)
  • 22(4)
  • 24(5)
  • 26(1)
  • 30(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg30」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Control Cable 3芯 0.61 mm2 シールド有 20 AWG 1巻 30m入 Alpha WireControl Cable 3芯 0.61 mm2 シールド有 20 AWG 1巻 30m入Alpha Wire
86,980税込95,678
1巻(30m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
仕様●入数:1リール(30m入り)●コントロールケーブルの種類:軍事●シールド有無:遮蔽●AWGサイズ:20 AWG●導体構成:19/32 AWG●動作温度 Max:+105℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:ナイロン●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:9.4 Ω●コード番号:187-1996グレー全長(m)30芯数(C)3アズワン品番65-7418-15導体外径(Φmm)5.54導体公称断面積(mm2)0.61
awg26特集