カテゴリ
- 電気材料(85)
- VCTF(64)
- VCT(6)
絞り込み
芯数(C)
- 2(50)
- 3(51)
- 4(43)
- 5(19)
- 6(22)
- 7(16)
- 8(20)
- 10(20)
- 12(19)
- 14(3)
- 15(2)
- 16(17)
- 20(16)
- 24(5)
- 26(2)
- 30(12)
- 40(6)
- 50(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.75
- 0.18(1)
- 0.2(2)
- 0.3(16)
- 0.5(29)
- 1.25(85)
- 2(70)
- 2.0(8)
- 3.5(24)
- 5.5(12)
- 8(6)
- 14(3)
- 22(3)
- 38(3)
- 60(2)
- 100(1)
長さ(m)
- 1(3)
- 2(3)
- 3(4)
- 5(6)
- 10(29)
- 15(1)
- 20(27)
- 25(1)
- 30(16)
- 35(1)
- 40(8)
- 45(1)
- 50(26)
- 60(8)
- 70(8)
- 80(8)
- 90(8)
- 100(42)
- 5000(1)
シース色
カラー(9)
灰(36)
黒(34)
導体外径(Φmm)
- 1.1(39)
- 1.3(1)
- 1.5(1)
- 2.7(1)
- 4.6(1)
- 5(1)
- 5.6(1)
- 6.6(1)
- 7(1)
- 350(1)
- 355(1)
- 365(1)
- 400(1)
ブランド
- 富士電線工業(10)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- 倉茂電工(12)
- オーナンバ(4)
- 三ツ星(4)
- 弥栄電線(2)
- JAPPY(1)
- ユーボン(1)
- KHD(3)
- エスコ(22)
- 長岡特殊電線(6)
- カワイ電線(5)
- 伸興電線(4)
- エスネット(4)
- オーム電機(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 福電(1)
富士電線工業・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・倉茂電工・オーナンバ・三ツ星・弥栄電線・JAPPY・ユーボン・KHD・エスコ・長岡特殊電線・カワイ電線・伸興電線・エスネット・オーム電機・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・福電
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
RoHS10物質対応

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1巻(100m)当日出荷から64日以内出荷規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60全長(m)100色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルJIS規格JIS C 3306最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)
富士電線工業(24件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(100m)当日出荷柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3005、電気用安全法技術基準材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード
富士電線工業(43件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF シュリンク包装
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1巻(100m)当日出荷規格/略称VCTF定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHSシース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上識別色色別
ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)
富士電線工業(9件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881巻当日出荷柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。規格/略称VCTF芯数(C)3シース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)10種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306適合規格PSE JIS材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合撚線耐電圧(V/min)1000最低使用温度(℃)-25(固定時)/-15(可動時)
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF
倉茂電工(5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷から7日以内出荷電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。規格/略称VCTFシース色艶消し黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無し絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
キャブタイヤ丸形コード
JAPPY(21件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻(10m)ほか当日出荷から30日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
弥栄電線¥11,980~税込¥13,178~1巻(100m)当日出荷から5日以内出荷300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 柔軟性に優れ、作業性も良好です。規格/略称VCTFシース色灰全長(m)100色灰適合規格JIS C3306絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)1000
ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付
KHD(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷規格/略称VCTF芯数(C)3シース色灰定格電圧(V)300全長(m)3種類電源コード絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトビニールキャップタイヤケーブル
富士電線工業(13件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781巻5日以内出荷規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306 〈PS〉E材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
三ツ星(7件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻(100m)当日出荷被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2適合規格<PS>E材質(シース)超柔軟軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
ビニソフトVCTF22
倉茂電工(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本(100m)翌々日出荷から8日以内出荷柔軟性に優れたVCTFです。用途各種小型電気機器配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60適合規格〈PS〉E、電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40
ハイプレンVCTF23NXX
倉茂電工¥33,980~税込¥37,378~1本(100m)翌々日出荷から4日以内出荷耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。用途電気機器内外への配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL)/cUL全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無し材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
ハイプレンVCTF23NXXS
倉茂電工¥75,980~税込¥83,578~1本(100m)3日以内出荷耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。用途電気機器内外への配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド付き(すずめっき軟銅線)材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
ソフトビニールキャブタイヤ(S-VCTF)
ユーボン¥3,298~税込¥3,628~1巻(10m)3日以内出荷から8日以内出荷屋内300V以下の電気器具に使用。キャブタイヤケーブルに比べ柔軟性に優れたケーブルです。規格/略称VCTFシース色灰全長(m)10種類産業機械用ケーブル素線径(mm)0.18
自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)
長岡特殊電線¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷から20日以内出荷全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル
ソフトVCTF
倉茂電工¥5,898~税込¥6,488~1巻(10m)ほか7日以内出荷柔軟性規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)60仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60(固定時)適合規格〈PS〉E、電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC最高使用温度(℃)60難燃性60°傾斜試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40
FOプレンVCTF36SB
倉茂電工¥73,980~税込¥81,378~1本(100m)3日以内出荷耐油、耐ノイズ性に優れたVCTFです。用途機器間、配電盤等への配線に。材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物長さ(m)100定格電圧(V)300
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード
伸興電線¥19,980~税込¥21,978~1本(100m)7日以内出荷から13日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
高機能VCTFケーブル
エスコ¥21,400税込¥23,5401巻翌日出荷4心(白・黒・赤・緑)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。長さ(m)50定格容量7A300V(0.75mm2×4心)
高機能VCTFケーブル
エスコ¥17,500税込¥19,2501巻翌日出荷3心(白・黒・赤)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。長さ(m)50定格容量7A300V(0.75mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤
VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から5日以内出荷規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)電安法 300、UL 300、cUL 300定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105全長(m)10色黒種類産業機械用ケーブル適合規格UL AWM 2517 cUL AWM II A/B RoHS材質(シース)耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)試験電圧(V/1分)水中2000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープ-材質(導体)細線化軟銅集合より線
VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード
弥栄電線(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981巻(100m)当日出荷300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 柔軟性に優れ、作業性も良好です。規格/略称VCTFK標準条長(m)100適合規格JIS C3306定格電圧(V)300芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク)
三ツ星¥22,980~税込¥25,278~1巻6日以内出荷から9日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。用途主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。規格/略称VCTFシース色灰全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2材質(シース)軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)
カールコード(黒)
長岡特殊電線(7件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から10日以内出荷伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300以下最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>Eリード線(m)両端0.15ずつRoHS指令(10物質対応)対応
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 白色シース
伸興電線¥19,980~税込¥21,978~1本(100m)7日以内出荷から10日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100電圧(V)300適合規格PSE許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付
倉茂電工(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本7日以内出荷規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド付き(すずめっき軟銅線)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 線芯色黒白緑
伸興電線¥26,980税込¥29,6781本(100m)8日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100電圧(V)300適合規格PSE芯数3許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ長円形コード
富士電線工業(12件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1巻(100m)当日出荷ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。用途持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。規格/略称VCTFK全長(m)100色(絶縁体)黒、白種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306適合規格<PS>E定格電圧(V)300芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1定格温度(℃)60
カールコード(白)
長岡特殊電線(3件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から9日以内出荷伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。規格/略称VCTFシース色白定格電圧(V)300以下最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>Eリード線(m)両端0.15ずつ
ビニルキャブタイヤ丸形コード
エスネット¥17,980税込¥19,7781巻(100m)当日出荷から翌々日出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。用途屋内で使用る300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード、電動工具など電線が酷使される器具に適しています。シース色灰全長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ¥1,598~税込¥1,758~1巻(10m)ほか4日以内出荷?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。規格/略称VCTFシース色灰・白定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC準拠規格JIS C3306絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
ビニルキャブタイヤ丸形コード
エスネット¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷から翌々日出荷可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されています。柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。規格/略称VCTFシース色灰最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥313,750~税込¥345,125~1箱(5000m)5日以内出荷種類産業機械用ケーブル全長(m)5000材質(シース)光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒)材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル(60℃)難燃性電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)シース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープなし(充実型)定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線