カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • 固定用ケーブル(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.9
  • 0.15(4)
  • 0.2(18)
  • 0.3(73)
  • 0.5(51)
  • 0.75(75)
  • 1(2)
  • 1.25(78)
  • 1.3(2)
  • 1.5(2)
  • 2(80)
  • 2.5(2)
  • 3.5(47)
  • 5.5(45)
  • 8(31)
  • 14(29)
  • 22(22)
  • 38(19)
  • 60(10)
  • 100(7)
導体外径(Φmm)
  • 1.2(1)
シース色
  • シース色黒(2)
長さ(m)
  • 20(1)
対数(P)
  • 3(2)
ブランド
  • JMACS(日本電線工業)(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
JMACS(日本電線工業)・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3sq」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 計装用ケーブル JMACS(日本電線工業)

    計装用ケーブル

    JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1巻
    当日出荷から11日以内出荷
    導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。
    用途工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。種別より線種類制御・計装ケーブル使用温度範囲(℃)-15~75材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ポリエチレン材質(テープ)AL/PET難燃性優シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線各種認証ULVW-1
  • 弱電計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(遮へい付)(対より形) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    弱電計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(遮へい付)(対より形)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1巻(30m)ほか
    6日以内出荷
    用途弱電計装用(60V以下の小勢力回路または弱電流回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色黒
電線 3sq特集
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
"3sq" 導体公称断面積:0.9mm2 【通販モノタロウ】