カテゴリ
- 電気材料(2)
- 汎用ケーブル(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.9
- 1.2(1)
- 1.25(5)
- 1.6(2)
- 2(7)
- 3.5(6)
- 5.5(6)
- 8(6)
- 14(8)
- 22(7)
- 38(7)
- 60(6)
- 100(5)
- 150(4)
- 200(3)
- 250(3)
シース色
カラー(2)
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 1.2(2)
芯数(C)
- 1(2)
長さ(m)
- 300(2)
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「hiv」の検索結果

600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781巻(300m)当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥18,980~税込¥20,878~1巻(300m)3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗(MΩ/km)50