カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • 固定用ケーブル(2)
絞り込み
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.65(1)
  • 1.66(1)
  • 7(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25
  • 2(1)
  • 3.5(1)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
  • 14(1)
  • 22(1)
  • 38(1)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色灰(1)
  • シース色黒(2)
ブランド
  • 華陽電線(1)
  • 潤工社(1)
華陽電線・潤工社
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ae」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロボットケーブル 単純線 潤工社

    ロボットケーブル 単純線

    潤工社
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1巻(100m)
    当日出荷から56日以内出荷
    高度な技術(要素技術:導体・ポリマー、成形技術:コーティング・ケーブリング)によって、優れた屈曲寿命をもちます。 細線軽量化が可能です。 電気制御・空圧制御の両ラインをひとつにまとめ、コンパクト化が可能です。 平型・丸型・カール形状等各種形状に対応可能です。 耐アウトガス特性、耐油性、耐薬品性等苛酷な使用環境にも影響されません。 ほとんどの製品が個別仕様のため、迅速なカスタム対応を行っています。
    用途半導体製造装置やFAロボットなど長さ(m)100定格電圧250V材質(絶縁体)ETFE
  • 耐火ケーブル EM-APC-ZA=EM-FPC 華陽電線

    耐火ケーブル EM-APC-ZA=EM-FPC

    華陽電線
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    30分間で840℃に達する火災温度曲線で加熱されても耐え、非常電源の回路等に使用を認められた電線です。 電線管配線、露出配線に共用することが可能です。 シース色は全て黒になります。 耐火ケーブルの接続にはメーカーマイカテープをご利用下さい。
    用途非常電源低圧回路用ケーブル規格FP-C(JCS4506号、消防庁告示第10号)電圧(V)規格:600RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
固定用ケーブルカテゴリ