カテゴリ

  • 電気材料(24)
    • 固定用ケーブル(18)
    • 通信用構内ケーブル(6)
  • 物流用品(77)
  • 自動車純正部品(59)
  • 切削工具(8)
  • 厨房用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
導体外径(Φmm)
シース色
カラー・灰・黒
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ae0.9」の検索結果

関連キーワード
184件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャップ EPDM 岩田製作所

    キャップ EPDM

    岩田製作所(2件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    色黒耐熱温度(℃)150硬度(ショア A)約55
  • (20464)ブシユ,スタビライザ スバル

    (20464)ブシユ,スタビライザ

    スバル(13件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • AE型 回転ヘッダー オンダ製作所

    AE型 回転ヘッダー

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • スーパーバニッシュドリル 三菱マテリアル

    スーパーバニッシュドリル

    三菱マテリアル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    アルミ、鋳鉄専用。穴精度が高い。転造タップ下穴に使用可能です。ねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
  • AE型作業台 ポリ化粧天板仕様 TRUSCO

    AE型作業台 ポリ化粧天板仕様

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
  • 真鍮線 エスコ

    真鍮線

    エスコ
    ¥11,300税込¥12,430
    1巻
    翌日出荷
    真鍮製。
    質量(g)1長さ(m)175引張強度(kg)26番手20線径(mm)約0.9
  • AE型作業台 スチール天板仕様 TRUSCO

    AE型作業台 スチール天板仕様

    TRUSCO
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
  • ポリ化粧板作業台 アズワン

    ポリ化粧板作業台

    アズワン
    ¥26,433~税込¥29,076~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ポリ化粧天板は表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
    仕様ノックダウン方式材質(天板)ポリ化粧板、(フレーム)スチール材質(脚部)スチール
  • 軽量作業台 AE型(帯電防止マット張り) TRUSCO

    軽量作業台 AE型(帯電防止マット張り)

    TRUSCO
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。 耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。 エレリーク敷設床の抵抗は2×10[[の6乗]]Ω程度です(電極面積28.26[[平米]])。 カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。 脚部はホワイト色です。 アジャスターはM16×P2.0です。
    用途静電気を嫌う作業に最適です
  • AE型作業台 リノリューム天板仕様 TRUSCO

    AE型作業台 リノリューム天板仕様

    TRUSCO
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台ほか
    3日以内出荷から31日以内出荷
    リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
  • 軽量立ち作業台HAE型(基本タイプ) TRUSCO

    軽量立ち作業台HAE型(基本タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    立ち作業に適した高さで一定の作業姿勢を保つことができ、作業者の腰痛対策、また作業効率の向上にもつながります。
  • 軽量作業台(直径75mm キャスター付) TRUSCO

    軽量作業台(直径75mm キャスター付)

    TRUSCO
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    3日以内出荷
    キャスター付で移動に便利です。
    材質キャスター金具:スチール種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個ねじサイズ(キャスター)M16×2.0
  • 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル AE 伸興電線

    警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル AE

    伸興電線
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻
    3日以内出荷
    日本電線工業会規格(JCS 4396)適合品です。(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。
    用途防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路用。ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。全長(m)200
  • 軽量立ち作業台HAE型(帯電防止マット張り) TRUSCO

    軽量立ち作業台HAE型(帯電防止マット張り)

    TRUSCO
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。
    仕様帯電防止マット張種別組立式材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧アース線の長さ(m)3表面抵抗値(Ω)2×106Ωアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 軽量作業台(2列1段引出し付)SAE型 TRUSCO

    軽量作業台(2列1段引出し付)SAE型

    TRUSCO
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    軽作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式。耐久性抜群。
  • 軽量作業台AE型(1段引出し付) TRUSCO

    軽量作業台AE型(1段引出し付)

    TRUSCO
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
  • 軽量作業台ステン張904×604×740 TRUSCO

    軽量作業台ステン張904×604×740

    TRUSCO
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
    仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2591種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)26.4色グリーン高さ(mm)740奥行(mm)604間口(mm)904均等荷重(kg)300材質(天板)木+SUS304均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
  • 軽量立ち作業台HAE型(ゴムマット張り) TRUSCO

    軽量立ち作業台HAE型(ゴムマット張り)

    TRUSCO
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。
    種別組立式材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂厚さ(mm)(マット)5アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • Coromant Capto(R) CoroBore(R) 825ツールボディ サンドビック

    Coromant Capto(R) CoroBore(R) 825ツールボディ

    サンドビック
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
  • 軽量立ち作業台HSAE型(基本タイプ) TRUSCO

    軽量立ち作業台HSAE型(基本タイプ)

    TRUSCO
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    3日以内出荷
    スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
    アジャスター調整範囲(mm)20
  • AE型作業台 TRUSCO

    AE型作業台

    TRUSCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    Φ75mmキャスターを採用し、コストを抑えています。軽作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式。耐久性抜群。
    材質キャスター金具:スチールキャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個2018年トラスコ掲載ページ8 0260
  • 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル AE 伸興電線

    警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル AE

    伸興電線
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1巻ほか
    3日以内出荷
    日本電線工業会規格(JCS 4396)適合品です。(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。
    用途防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路用。ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。
  • 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル AE 伸興電線

    警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル AE

    伸興電線
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1巻ほか
    3日以内出荷
    日本電線工業会規格(JCS 4396)適合品です。(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。
    用途防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路用。ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。
  • 軽量作業台ステン張904×754×740 TRUSCO

    軽量作業台ステン張904×754×740

    TRUSCO
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷
    耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
    仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2605種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)30.3高さ(mm)740奥行(mm)754間口(mm)904均等荷重(kg)300材質(天板)木+SUS304均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
  • 軽量立ち作業台HRAE型(基本タイプ) TRUSCO

    軽量立ち作業台HRAE型(基本タイプ)

    TRUSCO
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。 主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
  • 写経用下敷 あかしや

    写経用下敷

    あかしや
    ¥678税込¥746
    1個
    5日以内出荷
    しなやかで、適度な柔らかさのある上質なウールフェルトです。写経用紙を置いた時にゆとりのあるサイズにしました。
    グリーン購入法適合
  • 軽量作業台(下棚付)AE型 TRUSCO

    軽量作業台(下棚付)AE型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。
  • 軽量作業台(2段引出し付)AE型 TRUSCO

    軽量作業台(2段引出し付)AE型

    TRUSCO
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    仕分けに便利な2段引出し付です。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
  • 軽量作業台(2段引出し付)RAE型 TRUSCO

    軽量作業台(2段引出し付)RAE型

    TRUSCO
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    仕分けに便利な2段引出し付です。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
  • 軽量作業台(1段引出し付)SAE型 TRUSCO

    軽量作業台(1段引出し付)SAE型

    TRUSCO
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    3日以内出荷
    深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
  • RAE型作業台 TRUSCO

    RAE型作業台

    TRUSCO
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    3日以内出荷
    Φ75mmキャスターを採用し、コストを抑えています。軽作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式。耐久性抜群。天板厚さ20mm下横桟は、使用するオプションに応じて、取り付け位置を変更できます。
    材質キャスター金具:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0260
  • (14808)ラベル,エミツシヨン コントロール スバル

    (14808)ラベル,エミツシヨン コントロール

    スバル
    ¥429税込¥472
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • AE型作業台(上棚付) TRUSCO

    AE型作業台(上棚付)

    TRUSCO
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    3日以内出荷
    ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
  • 軽荷重立ち作業台HAE型(2段引出し付) TRUSCO

    軽荷重立ち作業台HAE型(2段引出し付)

    TRUSCO
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    仕分けに便利な2段引出し付です。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
  • 軽荷重立ち作業台HAE型(1段引出し付) TRUSCO

    軽荷重立ち作業台HAE型(1段引出し付)

    TRUSCO
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。 主要部溶接構造のノックダウン式で、組立作業等、立作業を意識した設計です。
  • 軽量作業台(1段引出し付)RAE型 TRUSCO

    軽量作業台(1段引出し付)RAE型

    TRUSCO
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
  • 軽量作業台(2段引出し付)SAE型 TRUSCO

    軽量作業台(2段引出し付)SAE型

    TRUSCO
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕分けに便利な2段引出し付です。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
    材質本体:スチールねじサイズM16×2mm(調整範囲25mm)引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)427×445×71引出し1列2段 F-2 カギあり
  • ステンレス張りAE型作業台 TRUSCO

    ステンレス張りAE型作業台

    TRUSCO
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    錆の発生を抑えるよう、天板にステンレスの薄板をかぶせており、脚部をスチールにすることでオールステンレスの作業台よりもコストを抑えています。 耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
    材質天板:木質、1.2tステンレスかぶせ(SUS304)、本体:スチール形状H型枠色ホワイト仕上鏡面仕上げねじサイズ(アジャスター)M16×2.0天板形状平天板
  • 軽量立作業台ステン張904×754×900 TRUSCO

    軽量立作業台ステン張904×754×900

    TRUSCO
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
    仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2699種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)31.2高さ(mm)900タイプ立ち作業用奥行(mm)754間口(mm)904均等荷重(kg)300材質(天板)木+SUS304均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
  • 軽量立作業台ステン張904×604×900 TRUSCO

    軽量立作業台ステン張904×604×900

    TRUSCO
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷
    耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
    仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2681種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)27.3高さ(mm)900タイプ立ち作業用奥行(mm)604間口(mm)904均等荷重(kg)300材質(天板)木+SUS304均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
関連キーワード
ae0.9 2c特集