カテゴリ
- 電気材料(5)
- 汎用ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 20(1)
導体公称断面積(mm2)
- 1.31
- 0.15(7)
- 0.2(9)
- 0.3(13)
- 0.5(19)
- 0.75(19)
- 0.9(7)
- 1.25(43)
- 2(56)
- 3.5(44)
- 5.5(47)
- 8(40)
- 14(47)
- 20(7)
- 22(42)
- 38(42)
- 60(32)
- 100(27)
- 150(12)
- 200(10)
- 250(7)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
シース色
カラー(1)
黒(2)
長さ(m)
- 10(4)
- 20(1)
- 30(4)
- 50(1)
- 100(5)
導体外径(Φmm)
- 1.5(4)
- 1.6(1)
ブランド
- タツタ電線(5)
タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「cable」の検索結果

STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード
タツタ電線¥5,398~税込¥5,938~1本(10m)ほか5日以内出荷アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色黒定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105 2UL(UL1277 TC):90(DRY)/75(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105 4CE:70 5PSE:60RoHS指令(10物質対応)対応
CS-MTW/TC-ER (CE)
タツタ電線¥9,898~税込¥10,888~1巻(10m)ほか7日以内出荷国内外向け規格ケーブル定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
CS-MTW (CE)
タツタ電線¥14,980税込¥16,4781巻(100m)7日以内出荷国内外向け規格ケーブル長さ(m)100定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
CS-UCOMJ3 (CE)
タツタ電線¥7,698~税込¥8,468~1巻(10m)ほか7日以内出荷国内外向け規格ケーブル定格電圧(V)300定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
CS-MTW/TC (CE)
タツタ電線¥8,998~税込¥9,898~1巻(10m)ほか7日以内出荷国内外向け規格ケーブル定格電圧(V)600芯数2芯定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング