カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • 固定用ケーブル(3)
絞り込み
ブランド
  • フジクラ(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • S-FREE(エスフリー)(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 100
  • 8(2)
  • 14(3)
  • 22(3)
  • 38(3)
  • 60(3)
  • 150(2)
  • 200(1)
  • 250(1)
長さ(m)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(2)
導体外径(Φmm)
  • 13(1)
  • 13.0(1)
13・13.0
  • 色(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kip」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6600V KIP 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル6600V KIP 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
89,980税込98,978
1本(20m)ほか
5日以内出荷
可とう性、耐熱性、耐トラッキング性良好
用途6600Vキュービクル式受電設備の配線あるいはこれに類する高圧配線(絶縁物で支持して使用のこと)黒色規格JIS C 3611定格電圧(V)6600材質(絶縁体)EPゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線 フジクラ高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線フジクラ(6件のレビュー)
99,980税込109,978
1巻(20m)ほか
当日出荷から翌日出荷
6600V電気機器用EPゴム絶縁電線
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)EPゴム材質(導体)すずめっき軟銅線連続使用温度(℃)80/最高
6600V 高圧機器内配線用EPゴム絶縁電線 S-FREE(エスフリー)6600V 高圧機器内配線用EPゴム絶縁電線S-FREE(エスフリー)
51,980税込57,178
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
用途公称電圧6.6kVのキュービクル式受電設備内の高圧配線許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
kipケーブル特集