カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • CV・CVT(1)
絞り込み
ブランド
  • タツタ電線(1)
芯数(C)
  • 3(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 100
  • 1.2(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 5.5(6)
  • 8(7)
  • 14(6)
  • 22(5)
  • 38(3)
  • 60(1)
導体外径(Φmm)
  • 12(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvr」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線低圧配線用ニュースラットケーブルタツタ電線
52,980税込58,278
1巻(5m)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
関連キーワード
CV・CVTカテゴリ
関連カテゴリ