カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • FA用ケーブル(1)
    • 汎用ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • 協和ハーモネット(1)
  • 三ツ星(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 14
  • 0.08(1)
  • 0.13(1)
  • 0.14(1)
  • 0.21(1)
  • 0.33(1)
  • 0.34(1)
  • 0.52(2)
  • 0.82(1)
  • 1.31(1)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 20(3)
  • 22(3)
  • 24(2)
  • 26(2)
  • 28(2)
  • 30(1)
  • 38(1)
  • 100(1)
  • 色カラー(2)
  • 色(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.92(1)
  • 4.9(1)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
10・20・30・40・50
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AWG20 UL1007」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1本ほか
当日出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等種類電力ケーブル耐電圧(V/min)AC2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600
電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線三ツ星(81件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102