カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • 固定用ケーブル(2)
絞り込み
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 14
  • 1.25(4)
  • 1.255(1)
  • 2(6)
  • 3.5(4)
  • 5.5(4)
  • 8(1)
  • 22(2)
  • 38(2)
  • 60(2)
  • 100(1)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
導体外径(Φmm)
  • 4.4(1)
  • 9.4(1)
4.4・9.4
  • 色(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「em-ce」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン シース電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン シース電力ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
37,980税込41,778
1巻(10m)ほか
9日以内出荷
JIS60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
用途電力用シース色規格JIS C 3605準拠仕様書番号HST-SS33-2000(RoHS 2002/95/EC適合品)導体最高許容温度(℃)90線心識別黒、白、赤(シース上ライン)形状円形圧縮シース厚(mm)1.5最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
6,798税込7,478特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS 認定品(JIS マーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600定格温度(℃)90
関連キーワード
ms4sm-ce特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ms4sm-ce