カテゴリ

  • 電気材料(10)
    • KIV(7)
    • IV(2)
    • 固定用ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • オーナンバ(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(3)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • タツタ電線(1)
  • 古河電工メタルケーブル(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 14
  • 0.5(11)
  • 0.75(19)
  • 0.9(1)
  • 1.25(24)
  • 2(22)
  • 3.5(19)
  • 5.5(17)
  • 8(13)
  • 22(9)
  • 38(8)
  • 60(6)
  • 100(7)
  • 150(3)
  • 200(2)
  • 色カラー(8)
  • 色(6)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(6)
  • 15(1)
  • 20(4)
  • 30(6)
  • 40(3)
  • 50(5)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(2)
導体外径(Φmm)
  • 4.8(2)
  • 4.9(7)
芯数(C)
  • 1(4)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kiv」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線三ツ星(81件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
9,898税込10,888
1巻
当日出荷から94日以内出荷
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)
67,980税込74,778
1巻
当日出荷から94日以内出荷
導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。
600V 電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 電気機器用ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(10m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600V 電気機器用ビニル絶縁電線 古河電工メタルケーブル600V 電気機器用ビニル絶縁電線古河電工メタルケーブル
8,598税込9,458
1巻(10m)
3日以内出荷
600V 電気機器用ビニル絶縁電線適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。
定格60℃・600V
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 オーナンバ電気機器用耐熱ビニル絶縁電線オーナンバ
99,980税込109,978
1巻(100m)
4日以内出荷
600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用
用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
600V電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V電気機器用ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
33,980税込37,378
1巻(30m)
3日以内出荷から61日以内出荷
600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線タツタ電線(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻(10m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻(10m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
関連キーワード
kiv 2sq特集