カテゴリ
- 電気材料(1)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
導体外径(Φmm)
- 7.4(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(1)
導体公称断面積(mm2)
- 2
- 1.25(2)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
シース色
黒(1)
ブランド
- 華陽電線(1)
華陽電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品豆知識

耐火ケーブル EM-APC-ZA=EM-FPC
華陽電線¥9,398~税込¥10,338~1巻(10m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷30分間で840℃に達する火災温度曲線で加熱されても耐え、非常電源の回路等に使用を認められた電線です。 電線管配線、露出配線に共用することが可能です。 シース色は全て黒になります。 耐火ケーブルの接続にはメーカーマイカテープをご利用下さい。用途非常電源低圧回路用ケーブル規格FP-C(JCS4506号、消防庁告示第10号)電圧(V)規格:600RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら