カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • 固定用ケーブル(6)
絞り込み
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(6)
導体公称断面積(mm2)
  • 2
  • 1.25(4)
  • 1.255(1)
  • 3.5(4)
  • 5.5(4)
  • 8(1)
  • 14(2)
  • 22(2)
  • 38(2)
  • 60(2)
  • 100(1)
芯数(C)
  • 2(5)
  • 3(4)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 30(2)
長さ(m)
  • 10(3)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 50(3)
導体外径(Φmm)
  • 1.8(3)
1.8
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「em-ce」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
6,798税込7,478
1巻(20m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
8,698税込9,568特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600遮蔽銅テープ
軟銅テープ遮へい付制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル軟銅テープ遮へい付制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
9,998税込10,998
1巻(20m)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
7,798税込8,578
1巻(20m)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
3,598税込3,958特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS 認定品(JIS マーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600定格温度(℃)90
600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
46,980税込51,678
1巻(100m)
当日出荷から32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ms4sm-ce特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ms4sm-ce