カテゴリ
- 電気材料(19)
- KIV(18)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
シース色
カラー(2)
黒(2)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 50(1)
- 100(1)
- 200(13)
導体公称断面積(mm2)
- 2
- 8(1)
- 22(1)
導体外径(Φmm)
- 1.1(2)
- 1.8(15)
芯数(C)
- 1(6)
- 37(1)
ブランド
- KHD(2)
- 三ツ星(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- オーナンバ(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- JAPPY(1)
- 品川電線(1)
- 田中電線(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
- タツタ電線(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
- 三沢電線(1)
KHD・三ツ星・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・オーナンバ・フジクラ・ダイヤケーブル・JAPPY・品川電線・田中電線・PROTERIAL(プロテリアル)・タツタ電線・古河電工メタルケーブル・三沢電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
「kiv2sq」の検索結果

KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1巻(200m)当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。規格JIS C 3316、E種類産業機械用ケーブル芯数(C)1
KIV 2.0SQ
品川電線¥23,980税込¥26,3781本(200m)5日以内出荷から8日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200許容電流(A)22芯数単芯公称断面積(mm2)2シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)28導体構成(本/mm)37/0.26定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)3.4最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)
三ツ星(10件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102耐電圧(V/min)(水中)1500RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から7日以内出荷導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)2000(水中)適合規格E絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
600V電気機器用ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥26,980~税込¥29,678~1巻(200m)当日出荷から61日以内出荷600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781巻当日出荷から94日以内出荷導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。用途600V 以下の電気機器などの配線。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法
KIV 電気機器用ビニル絶縁電線
田中電線¥36,980税込¥40,6781巻4日以内出荷種類産業機械用ケーブル全長(m)200厚さ(mm)(ビニル)0.8耐電圧(V)(水中)1500色(絶縁体)青RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
機器用ビニルコード
フジクラ・ダイヤケーブル¥34,980税込¥38,4781巻(200m)翌日出荷種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600色(絶縁体)緑/黄試験電圧(V/1分)7500規格/略称KIV
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線
オーナンバ¥29,980税込¥32,9781巻(200m)4日以内出荷600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
600V電気機器用ビニル絶縁電線
PROTERIAL(プロテリアル)¥53,980税込¥59,3781巻(300m)5日以内出荷IVに比べ可とう性に富んでいます。用途600V電気機器用ビニル絶縁電線種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線¥35,980税込¥39,5781巻7日以内出荷から9日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)種類電力ケーブル
電子機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ¥38,980税込¥42,8781巻(200m)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)2000(水中)規格/略称KIV
KIV
古河電工メタルケーブル¥23,980税込¥26,3781巻(200m)32日以内出荷可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。 耐熱(SHKIV)およびめっき付導体(KIV-TA)も製造できます(受注生産)。用途一般低圧電気機器配線、盤内配線として広く一般に使われています。種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1(0.75~100mm2 )定格電圧(V)600材質(絶縁体)塩化ビニル混合物(非鉛品)包装形態箱難燃性60度傾斜試験合格導体集合より線(0.5~14mm2)、複合より線(22~325mm2)試験電圧(V/1分)7500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線(A)(JIS C 3102による)規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線 KIV
三沢電線¥17,980~税込¥19,778~1巻(200m)当日出荷から11日以内出荷電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン定格温度(℃)60耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV