カテゴリ

  • 電気材料(14)
    • KIV(13)
    • 固定用ケーブル(1)
絞り込み
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 200(12)
導体公称断面積(mm2)
  • 2
  • 8(1)
  • 22(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(2)
  • 1.8(11)
芯数(C)
  • 1(5)
  • 37(1)
ブランド
  • KHD(2)
  • 三ツ星(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • オーナンバ(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(3)
  • 品川電線(1)
  • 田中電線(1)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
  • タツタ電線(1)
  • 古河電工メタルケーブル(1)
KHD・三ツ星・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・オーナンバ・フジクラ・ダイヤケーブル・品川電線・田中電線・PROTERIAL(プロテリアル)・タツタ電線・古河電工メタルケーブル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kiv2sq」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
    用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
  • 電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD

    電気機器用ビニル絶縁電線KIV

    KHD(8件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1巻(200m)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
  • KIV 2.0SQ 品川電線

    KIV 2.0SQ

    品川電線
    23,980税込26,378
    1本(200m)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200許容電流(A)22芯数単芯公称断面積(mm2)2シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)28導体構成(本/mm)37/0.26定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)3.4最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5規格/略称KIV
  • 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星

    電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)

    三ツ星(10件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)(水中)1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ

    電気機器用ビニル絶縁電線

    オーナンバ(4件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
    用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000(水中)
  • 600V電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V電気機器用ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    26,980税込29,678
    1巻(200m)
    当日出荷から61日以内出荷
    600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷から94日以内出荷
    導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
    用途600V 以下の電気機器などの配線。種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000
  • 機器用ビニルコード KHD

    機器用ビニルコード

    KHD
    31,980税込35,178
    1巻(200m)
    当日出荷から翌々日出荷
    心数(C)1
  • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 電気機器用ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1巻(200m)
    翌々日出荷から61日以内出荷
  • KIV 電気機器用ビニル絶縁電線 田中電線

    KIV 電気機器用ビニル絶縁電線

    田中電線
    36,980税込40,678
    1巻
    4日以内出荷
    厚さ(mm)(ビニル)0.8種類産業機械用ケーブル全長(m)200色(絶縁体)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)(水中)1500規格/略称KIV
  • 機器用ビニルコード フジクラ・ダイヤケーブル

    機器用ビニルコード

    フジクラ・ダイヤケーブル
    34,980税込38,478
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600色(絶縁体)緑/黄試験電圧(V/1分)7500規格/略称KIV
  • 600V電気機器用ビニル絶縁電線 PROTERIAL(プロテリアル)

    600V電気機器用ビニル絶縁電線

    PROTERIAL(プロテリアル)
    53,980税込59,378
    1巻(300m)
    5日以内出荷
    IVに比べ可とう性に富んでいます。
    用途600V電気機器用ビニル絶縁電線種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
  • 電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線

    電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線

    タツタ電線
    35,980税込39,578
    1巻
    7日以内出荷から9日以内出荷
    周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)
    種類電力ケーブル
  • KIV 古河電工メタルケーブル

    KIV

    古河電工メタルケーブル
    23,980税込26,378
    1巻(200m)
    32日以内出荷
    可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。 耐熱(SHKIV)およびめっき付導体(KIV-TA)も製造できます(受注生産)。
    用途一般低圧電気機器配線、盤内配線として広く一般に使われています。種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1(0.75~100mm2 )定格電圧(V)600材質(絶縁体)塩化ビニル混合物(非鉛品)包装形態難燃性60度傾斜試験合格導体集合より線(0.5~14mm2)、複合より線(22~325mm2)試験電圧(V/1分)7500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線(A)(JIS C 3102による)規格/略称KIV
関連キーワード
kiv2特集