カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • CV・CVT(2)
絞り込み
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 3(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 200
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(4)
  • 1.2(1)
  • 1.25(14)
  • 1.6(1)
  • 2(15)
  • 3.5(10)
  • 5.5(10)
  • 8(9)
  • 14(8)
  • 22(8)
  • 38(8)
  • 60(6)
  • 100(5)
  • 150(2)
  • 250(1)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(1)
  • 15(1)
導体外径(Φmm)
  • 17(2)
  • 色(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CVV」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
当日出荷から12日以内出荷
一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途一般電力用種類電力ケーブル芯数(C)3規格JIS C 3605許容温度(℃)(導体最高)90定格電圧(V)600周囲温度(℃)40識別黒、白(自然色)、赤適合規格<PS>E
関連キーワード
電線 cvv特集