カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • CV・CVT(1)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
芯数(C)
  • 1(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 200
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(10)
  • 0.5(14)
  • 0.75(34)
  • 1.25(34)
  • 2(30)
  • 3(1)
  • 3.5(19)
  • 5.5(18)
  • 8(17)
  • 14(12)
  • 22(10)
  • 38(10)
  • 60(6)
  • 100(5)
  • 150(2)
  • 250(1)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 15(1)
導体外径(Φmm)
  • 17(1)
  • 21.2(1)
  • 26.4(1)
  • 色(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct 8sq」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル三ツ星(30件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から12日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
棒端子 8sq特集