カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • 2PNCT(1)
    • VCT(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 22
  • 0.75(12)
  • 1(1)
  • 1.25(11)
  • 2(11)
  • 3.5(9)
  • 5.5(8)
  • 8(4)
  • 14(2)
  • 38(2)
  • 60(1)
  • 100(1)
芯数(C)
  • 3(2)
  • 4(1)
長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 100(1)
シース色
  • シース色(1)
導体外径(Φmm)
  • 6.7(1)
  • 7(1)
ブランド
  • 富士電線工業(2)
富士電線工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2pnct」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    7,298税込8,028
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600芯数(C)3材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)【導体】0.450±0.01許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線各種認証JIS、電気用品安全法耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
関連キーワード
2pnct 三ツ星特集