カテゴリ
- 電気材料(14)
- CV・CVT(9)
- VCT(3)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 22
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.75(4)
- 0.9(2)
- 1.25(7)
- 2(11)
- 3.5(11)
- 5.5(11)
- 8(14)
- 14(13)
- 38(13)
- 60(10)
- 100(9)
- 150(6)
- 200(6)
- 250(2)
- 325(1)
長さ(m)
- 5(7)
- 10(11)
- 15(7)
- 20(9)
- 25(6)
- 30(10)
- 35(5)
- 40(3)
- 45(2)
- 50(7)
- 55(1)
- 60(2)
- 65(1)
- 70(2)
- 75(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(2)
芯数(C)
- 1(5)
- 2(4)
- 3(10)
- 4(6)
導体外径(Φmm)
- 5.5(6)
- 6(3)
- 7(3)
- 10.2(1)
シース色
カラー(4)
灰(2)
黒(8)
定格電圧
- 600(8)
600
許容電流
- 66(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(2)
- 110(4)
- 115(2)
- 120(3)
- 130(2)
66・80・90・100・110・115・120・130
規格/略称
- 600V CV(3)
- 600V CVD(1)
- 600V CVT(3)
- IV(2)
600V CV・600V CVD・600V CVT・IV
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 富士電線工業(1)
- 三ツ星(1)
- 倉茂電工(1)
- 住電機器システム(2)
- タツタ電線(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・SFCC(旧:昭和電線)・フジクラ・ダイヤケーブル・富士電線工業・三ツ星・倉茂電工・住電機器システム・タツタ電線・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「CVT22」の検索結果

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1巻(10m)ほか当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻(5m)ほか7日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1巻(5m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1巻(5m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル色黒曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥17,980~税込¥19,778~1巻(5m)ほか翌日出荷から8日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
6600Vテープ巻形屋外終端接続部
住電機器システム¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷から3日以内出荷JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。寸法F(mm)ケーブル絶縁体外径+11寸法C(mm)70
6600Vテープ巻形屋内終端接続部
住電機器システム¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷から3日以内出荷JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。寸法F(mm)ケーブル絶縁体外径+11寸法C(mm)70
CVTケーブル
矢崎エナジーシステム¥129,800~税込¥142,780~1巻(30m)ほか4日以内出荷絶縁体が架橋ポリエチレンでVVRよりも電流容量を多くとることができるため主要回路の配線など信頼性の高い用途に適します。やわらか電線で、くせ付けがしやすく、安全・安心の施工に貢献できます。定格電圧(V)600芯数3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状トリプレックス型