カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • 大電(3)
導体公称断面積(mm2)
  • 22
  • 0.04(1)
  • 0.053(1)
  • 0.125(1)
  • 0.15(2)
  • 0.2(5)
  • 0.205(1)
  • 0.3(7)
  • 0.5(5)
  • 0.75(5)
  • 1.25(5)
  • 2(5)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 20(3)
  • 24(7)
  • 26(3)
  • 28(4)
  • 30(6)
  • 32(3)
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
導体外径(Φmm)
  • 22(3)
22
  • 色(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ETFE」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 対撚り 大電高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 対撚り大電
6,798税込7,478
1本(10m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.42MB)
高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL) 層撚り 大電高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL) 層撚り大電
7,898税込8,688
1本(10m)ほか
5日以内出荷
NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.46MB)
高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 層撚り 大電高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 層撚り大電
6,898税込7,588
1本(10m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)
潤工社etfe電線特集