カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • 固定用ケーブル(3)
絞り込み
ブランド
  • 日立金属(旧日立電線)(1)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
  • 住友電気工業(S-FREE(R))(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 22
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 2(2)
  • 3.5(3)
  • 5.5(3)
  • 8(3)
  • 14(3)
  • 30(2)
  • 38(2)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 125(1)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 325(2)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(2)
  • 色(1)
導体外径(Φmm)
  • 7(2)
7
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mlfc」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線)難燃性ポリフレックス電線日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻(10m)ほか
当日出荷から19日以内出荷
耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
種類難燃ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
エコグリーン難燃性ノンハロゲン架橋ポリエチレン電線 PROTERIAL(プロテリアル)エコグリーン難燃性ノンハロゲン架橋ポリエチレン電線PROTERIAL(プロテリアル)
14,980税込16,478
1巻(10m)
当日出荷から5日以内出荷
難燃性ポリフレックス電線(MLFC)の環境配慮型(エコグリーン)です。
用途配電盤、制御盤などの内部配線、モーター用口出線、車両の電気配線(日本鉄道車両工業会規格 JRIS J1041『HF-WL1』とそて使用いただけます。)定格電圧(V)600色(絶縁体)定格温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2200
可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線 住友電気工業(S-FREE(R))可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線住友電気工業(S-FREE(R))
15,980税込17,578
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
ハロゲンフリー・低発煙性・耐熱性・耐寒性・可とう性架橋ポリエチレンを絶縁体材料とする。
用途配電・分電・制御盤内用、モータ口出用、車両用に用いられる許容温度(℃)90/110RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
mlfc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mlfc